Raccord instantané pneumatique Festo QSTL-G1/8-8-50

Raccord en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSTL-G1/8-8-50
Rubix :0326-2573051
Fabricant :132077
EAN :4052568027292
RACCORD ENFICHABLE EN T QSTL-G1/ /8-8-50

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QSTL-G1/ /8-8-50


Raccord enfichable en T QSTL-1/2-12 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=10,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 1/8
Profilstandard
Raccordement 28
431,50 € HT
/ 50 unités
517,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours