Raccord instantané pneumatique Festo QSTL-G1/8-6-100
Raccord en T à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSTL-G1/8-6-100
Rubix :0326-2573052
Fabricant :132076
EAN :4052568027285

Résumé technique
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T Q STL-G1/ /8-6-100
Raccord enfichable en T QSTL-1/2-12 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=10,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
670,00 € HT
/ 100 unités
804,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours