Raccord instantané pneumatique Festo QSTL-1/4-8-50

Raccord en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSTL-1/4-8-50
Rubix :0326-2579459
Fabricant :130828
EAN :4052568025489
RACCORD ENFICHABLE EN T QSTL-1/4 4-8-50

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QSTL-1/4 4-8-50


Raccord enfichable en T QSTL-1/2-12 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=10,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/4
Profilstandard
Raccordement 28
400,00 € HT
/ 50 unités
480,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours