Raccord instantané pneumatique Festo QSM-M5-6
Raccord instantané en L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Festo :QSM-M5-6
Rubix :0326-2057856
Fabricant :153306
EAN :4052568033712

Documents
Détails articles : RACC INST MINI LAITON NI DROIT FILET LN MALE M5X0,8 TUBE 6
Raccord enfichable QSM-M5-6 à filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=Mini, Taille nominale=2,1 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du récipient=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5 |
| Profil | qsm |
| Raccordement 2 | 6 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,08 € HT
/ unité
3,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h