Raccord instantané pneumatique Festo QBLL-1/4-1/2-U
Raccord coude long
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QBLL-1/4-1/2-U
Rubix :0326-2547103
Fabricant :564677
EAN :4052568365639

Détails articles : RACCORD COUDE LONG QBLL-1/4-1/2- -U
Raccord coudé long QBLL-1/4-1/2-U Raccord coudé long QBLL-1/4-1/2-U Forme coudée, longue; Avec six pans extérieur; Filetage NPT 1/4; Pour tuyau de Ø extérieur de 1/2 in; Quantité par paquet 5 unités
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé et pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 |
| Profil | qbll |
| Raccordement 2 | pour tube ø ext. 1/2 po |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord instantané coudé long |
| Diamètre tube | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,40 € HT
/ 5 unités
101,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours