Raccord instantané pneumatique Festo TCK-1/8-PK-4-KU
T Connecteur rapide
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :TCK-1/8-PK-4-KU
Rubix :0326-2579833
Fabricant :6263
EAN :4052568019631

Résumé technique
| Matière | alliage d'aluminium/pa tpe-u/zinc |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 in |
Détails articles : RACCORD RAPIDE EN T T CK-1/8-PK-4 4-KU
Raccord rapide en T TCK-1/8-PK-4-KU orientable avec 2 bagues d'étanchéité. Diamètre nominal=3,4 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bord d'étanchéité, Position de montage=N'importe laquelle, Raccordement pneumatique=(* G1/8, * PK-4 avec manchon Ecrou), Note sur les matériaux=Conforme à RoHS
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium/pa tpe-u/zinc |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 in |
| Profil | tck |
| Raccordement 2 | 6 mm |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,40 € HT
/ 10 unités
126,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours