Références
Festo :QSW-1/2-16
Rubix :0326-2574182
Fabricant :130605
EAN :4052568023638

Résumé technique
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/2 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA QSW-1/2-16
Raccord enfichable QSW-1/2-16 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=13 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/2 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,40 € HT
/ unité
22,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours