Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-T-G18-Q8-P10
Raccord en T à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQH-T-G18-Q8-P10
Rubix :0326-2565730
Fabricant :578394
EAN :4052568060978

Résumé technique
| Matière | laiton/fpm/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T NPQ H-T-G G18-Q8-P10
Raccord enfichable en T NPQH-T-G18-Q8-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=5,5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton/fpm/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,10 € HT
/ 10 unités
115,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours