Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-D-G38-S10-P10

Raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQH-D-G38-S10-P10
Rubix :0326-2562632
Fabricant :578367
EAN :4052568060701
RACCORD ENFICHA NPQH-D-G38-S10-P10

Résumé technique

Matièrelaiton (boîtier);fpm (joint);laiton (bague de déverrouillage);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA NPQH-D-G38-S10-P10


Raccord enfichable NPQH-D-G38-S10-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=8 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton (boîtier);fpm (joint);laiton (bague de déverrouillage);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 3/8
Profilstandard
Raccordement 210
26,10 € HT
/ 10 unités
31,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours