Raccord instantané pneumatique SMC KSL06-M5
Raccord rotatif
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KSL06-M5
Rubix :0338-2047931
Fabricant :00002321
EAN :3618036024937

Résumé technique
| Matière | pbt/c3604bd/acier inoxydable 304/polyacétal/nbr/polyacétal contenant de l'huile/acier pour roulement |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD INST ROTATIF 504TR/MIN PLAST/AZ COUDE M5X0,8 TUBE 6
Les raccords rotatifs à une touche de la série KS sont équipés d'un roulement à billes pour les applications oscillantes ou rotatives. La série KS est disponible en 5 tailles de tube allant de 4 à 12 mm. La pince de serrage à une touche comprend un mécanisme anti-rotation du tube. La série KS convient aux applications sans cuivre.
Rotatif, raccord à une touche (standard)
-Taraudage métrique
-Tube OD : Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Pression maximale de fonctionnement : 1,0 MPa
-Température ambiante et du fluide : -5 à 60°C
Modèle : L (coude mâle)
Diamètre extérieur du tube applicable : Ø6 mm
Taille du port : M5 (M5X0,8)
Produit d'étanchéité : sans produit d'étanchéité
-Taraudage métrique
-Tube OD : Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Pression maximale de fonctionnement : 1,0 MPa
-Température ambiante et du fluide : -5 à 60°C
Modèle : L (coude mâle)
Diamètre extérieur du tube applicable : Ø6 mm
Taille du port : M5 (M5X0,8)
Produit d'étanchéité : sans produit d'étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/c3604bd/acier inoxydable 304/polyacétal/nbr/polyacétal contenant de l'huile/acier pour roulement |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Profil | ks |
| Raccordement 2 | m5x0,8 |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,06 € HT
/ unité
32,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h