Raccord instantané pneumatique Festo QSMLL-M5-6

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSMLL-M5-6
Rubix :0326-2574001
Fabricant :153341
EAN :4052568034023
RACCORD COUDE LONG QSMLL-M5-6

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1m5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE LONG QSMLL-M5-6


Raccord coudé long QSMLL-M5-6 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Mini, Diamètre nominal=2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1m5
Profilmini
Raccordement 26 mm
Température maxi80 °C
49,30 € HT
/ 10 unités
59,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h