Raccord instantané pneumatique Festo QSML-M7-4-100

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques
Références
Festo :QSML-M7-4-100
Rubix :0326-2579472
Fabricant :130773
EAN :4052568024949
RACCORD COUDE QSML-M7-4-100
Résumé technique
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1m7 metric male thread (with sealing ring)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE QSML-M7-4-100


Raccord coudé QSML-M7-4-100 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Mini, Diamètre nominal=2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1m7 metric male thread (with sealing ring)
Profilmini
Raccordement 2push-in connector for tube od 4 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
482,00 HT
/ 100 unités
578,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours