Raccord instantané pneumatique Festo QSLV-1/4-6-I

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques
Références
Festo :QSLV-1/4-6-I
Rubix :0326-2574041
Fabricant :153098
EAN :4052568031916
RACCORD COUDE QSLV-1/4-6-I
Résumé technique
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE QSLV-1/4-6-I


Raccord coudé QSLV-1/4-6-I Orientable sur 360°, filetage externe avec six-pans interne. Taille=Standard, Diamètre nominal=3,1 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/4
Profilstandard
Raccordement 26
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,70 HT
/ 10 unités
72,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours