Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-L-Q4-E-P10
Connecteur en L à emboîter
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQH-L-Q4-E-P10
Rubix :0326-2562577
Fabricant :578270
EAN :4052568059736

Résumé technique
| Matière | laiton/fpm/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | for 4 mm o.d. (pneumatic) tube |
Détails articles : COUDE UNION NPQH-L-Q4-E-P10
Coude union NPQH-L-Q4-E-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=3 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton/fpm/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | for 4 mm o.d. (pneumatic) tube |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | for 4 mm o.d. (pneumatic) tube |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,10 € HT
/ 10 unités
57,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours