Raccord instantané pneumatique Festo QSL-G3/8-12-20

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSL-G3/8-12-20
Rubix :0326-2579425
Fabricant :132057
EAN :4052568027094
RACCORD COUDE QSL-G3/8-12-20

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE QSL-G3/8-12-20


Raccord coudé QSL-G3/8-12-20 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=10 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=20
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 3/8
Profilstandard
Raccordement 212
158,60 € HT
/ 20 unités
190,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours