Raccord instantané pneumatique Festo QSYL-3/8-10

QS Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSYL-3/8-10
Rubix :0326-2574022
Fabricant :153179
EAN :4052568032630
RACCORD BANJO Y QSYL-3/8-10

Résumé technique

Matièrepbt
Raccordement 1r 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO Y QSYL-3/8-10


Raccord banjo Y QSYL-3/8-10 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=9,2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt
Raccordement 1r 3/8
Profilqsyl
Raccordement 217,5
8,89 € HT
/ unité
10,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours