Raccord rapide hydraulique Prevost ELS 091813
Raccord eau avec obturation
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :ELS 091813
Rubix :0334-2105188
Fabricant :ELS 091813
EAN :3660058043083
Documents
Détails articles : COUPLEUR EAU GARD9 LAITON CH A-R BAGUE PS10 TUYAU DN13
Débit important : 24 l/mn. Etancheité : Fiabilité mécanique. Fluides : Eau, Eau + détergent. Passage : 9 mm. Température : -15 à +60°C. Matière : Laiton chromé aiguille inox.
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord pour flexibles à obturation |
|---|---|
| Matière | laiton chromé aiguille inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,41 € HT
/ unité
56,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h



