Raccord enfichable - Connecteur SMC KQ2E06-00A1

Raccord de cloison

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2E06-00A1
Rubix :0338-2250014
Fabricant :KQ2E06-00A1
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2E06-00A1

Résumé technique

Raccordement 16
Matièrec3604;pbt;pp;acier inoxydable 303 (corps)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2E06-00A1


Les raccords KQ2 à simple pression, métriques et en pouces, sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filets. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité positive sous pression sans réduire le débit comme c'est souvent le cas avec les raccords à compression. Le collier de déblocage KQ2 libère à la fois le mandrin et la pince de serrage afin d'assurer une faible force de déconnexion pour faciliter le retrait du tube.

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa

Informations techniques


Attributs
Raccordement 16
Matièrec3604;pbt;pp;acier inoxydable 303 (corps)
Longueur27 mm
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
70,70 € HT
/ 10 unités
84,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours