Références
Festo :QBLV-1/2-1/2-U
Rubix :0326-2547101
Fabricant :564747
EAN :4052568366339

Détails articles : RACCORD COUDE QBLV-1/2-1/2-U
Raccord coudé QBLV-1/2-1/2-U Raccord coudé QBLV-1/2-1/2-U Forme coudée; Avec vis creuse à six pans ext.; Filetage NPT 1/2; Pour tuyau de Ø extérieur de 1/2 in; Quantité par paquet 5 unités
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé; pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | npt 1/2 |
| Profil | forme l |
| Raccordement 2 | pour tuyau ø ext. 1/2 in |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord coudé instantané |
| Diamètre tube | 12,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,90 € HT
/ 5 unités
121,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours