Références
Festo :NPQP-L-R18-Q6-FD
Rubix :0326-2552897
Fabricant :133160
EAN :4052568309732

Détails articles : RACCORD COUDE NPQP-L-R18-Q6-FD
Raccord coudé NPQP-L-R18-Q6-FD Raccord coudé NPQP-L-R18-Q6-FD Résistant aux fluides; Forme coudée; Avec six pans extérieur; Filetage R1/8; Pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm; Quantité par paquet 1 unité; Innocuité alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Matière | pp et acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Diamètre tube | 6 mm |
| Type de raccord | raccord coudé push-in |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | filetage mâle r1/8 ; pour tuyau ø ext. 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,60 € HT
/ unité
23,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours