Références
Festo :ASI-SD-PG-M12
Rubix :0326-2573069
Fabricant :18789
EAN :4052568022419
Détails articles : CONNECTEUR FEMELLE POUR CABLE AS SI-SD-PG-M12
Connecteur femelle pour câble ASI-SD-PG-M12 Position de montage=indifférent, Plage de tension de service CA=<= 125 V, Courant admissible=3 A, Degré de protection=(* IP65, * IP67), Température ambiante=-40 - 85 °C
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | bronze (contacts à broches);pa (boîtier);nickelé (écrou-raccord) |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,70 € HT
/ unité
39,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours