Références
Festo :PS1-SAC31-30POL+LED
Rubix :0326-2580135
Fabricant :197162
EAN :4052568081843
Détails articles : CONNECTEUR MALE PS1-SAC31-30POL+LED
Fiche PS1-SAC31-30POL+LED à 3 rangées, avec LED, à ressorts de traction. Le connecteur idéal pour les entrées et sorties de l'IPC FEC Standard. Plage de tension de service CA=<= 50 V, Température ambiante=-20 - 100 °C, Section de raccordement=0,08 - 0,75 mm2, Connexion électrique=(* Connecteur femelle/bornier, * à 10 pôles/à 30 pôles), Mode de fixation=à trou débouchant
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier) |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,80 € HT
/ unité
194,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours