Références
Festo :NECU-S-M12G4-P1-IS
Rubix :0326-2564485
Fabricant :570953
EAN :4052568058678

Détails articles : CONNECTEUR MALE NECU-S-M12G4-P1-IS
Fiche NECU-S-M12G4-P1-IS Diamètre de câble admissible=4 - 6 mm, Selon la norme=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Position de montage=indifférent, Fréquence de connexion=50, Plage de tension de service CC=0 - 30 V
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pa (boîtier);pa (écrou-raccord);bronze blanc, laiton revêtu (contact de broche) |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,60 € HT
/ unité
27,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours