Raccord instantané pneumatique SMC KQ2C06-00A
Capuchon de tube
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KQ2C06-00A
Rubix :0338-2175075
Fabricant :00983434
EAN :3618036069273

Documents
Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE BOUCHON FEMELLE TUBE 6
Les raccords rapides KQ2, métriques et en pouces sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filetage. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité supérieure sous pression en évitant le débit réduit commun aux raccords à compression. Le collier de dégagement KQ2 libère à la fois le chien de serrage et la pince de serrage pour fournir une faible force de déconnexion pour un retrait facile du tube.
KQ2C, raccord rapide couleur blanche - Bouchon de tube
Points forts
Accepte les tubes en nylon et uréthane
Applicable aux applications de vide et à pression positive
Le collier de dégagement permet de retirer facilement le tuyau sans endommager le tube
Applicable aux applications de vide et à pression positive
Le collier de dégagement permet de retirer facilement le tuyau sans endommager le tube
Informations techniques
Attributs
| Matière | polypropylène |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Raccordement 2 | 10,4 mm |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,79 € HT
/ unité
3,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h