Raccord instantané pneumatique SMC KQ2H12-04GS

Connecteur mâle

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2H12-04GS
Rubix :0338-2501625
Fabricant :KQ2H12-04GS
RACCORD INSTANTANE ACIER INOX SERIE KG

Résumé technique

Matièrec3604;pbt;pp
Raccordement 11/2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE ACIER INOX SERIE KG


Les raccords KQ2 à simple pression, métriques et en pouces, sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filets. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité positive sous pression sans réduire le débit comme c'est souvent le cas avec les raccords à compression. Le collier de déblocage KQ2 libère à la fois le mandrin et la pince de serrage afin d'assurer une faible force de déconnexion pour faciliter le retrait du tube.

Points forts

-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604;pbt;pp
Raccordement 11/2
Profilkq2h
Raccordement 212
Température maxi60 °C
34,38 € HT
/ 2 unités
41,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours