Raccord instantané pneumatique SMC KQG2L16-04S

Raccord instantane acier inox 316 série KQG2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KQG2L16-04S
Rubix :0338-2274422
Fabricant :KQG2L16-04S
EAN :3618036029659
RACCORD INST TOUT INOX 316 COUDE JT VITON M1/2 CO TUBE 16

Résumé technique

Matièrervs
Raccordement 11/2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST TOUT INOX 316 COUDE JT VITON M1/2 CO TUBE 16


La série KQG2 est un raccord rapide fabriqué en acier inoxydable SUS316, à l'exception des pièces d'étanchéité. Cette série convient pour une utilisation avec de la vapeur et est exempte de graisse. Les tubes applicables comprennent les matériaux suivants : FEP, PFA, nylon, nylon souple, polyuréthane et polyoléfine. La série KQG2 est disponible en dimensions métriques et en pouces. La série KQG2 est plus compacte et plus légère, et offre plus de variations de configuration et de tailles de tube que la série KQG.
Raccord instantane acier inox 316 serie kqg2

Informations techniques


Attributs
Matièrervs
Raccordement 11/2
Raccordement 216
214,00 € HT
/ unité
256,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours