Raccord instantané pneumatique Festo QSK-1/4-6
Raccord auto-obturant QS
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSK-1/4-6
Rubix :0326-2573985
Fabricant :153421
EAN :4052568034542

Détails articles : RACCORD AUTO-OBTURA QSMK-1/4-6
Raccord auto-obturant QSK-1/4-6 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/4 |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,28 € HT
/ unité
11,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours