Références
Festo :CQC-28H
Rubix :0326-2580208
Fabricant :194590
EAN :4052568044527

Détails articles : BOUCHON OBTUR. CQC-28H
Bouchon d'obturation CQC-28H pour l'obturation des raccords enfichables. Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 7 bar, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 15 bar
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | plug-in sleeve cq-28 |
|---|---|
| Raccordement 2 | plug-in sleeve cq-28 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,60 € HT
/ unité
11,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours