Raccord coudé Sferaco 2001005
RACCORD COUDE 90 DEGRE FEM/FEM INOX 21X27 2001 DN 3/4"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2001005
Rubix :0400-2196630
Fabricant :2001005
EAN :3598780008257


Résumé technique
| Matière | inox astm a 351 cf8m |
|---|---|
| Type | raccord coudé 90° femelle / femelle |
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/4 '' |
Documents
Détails articles : RACCORD BP20 INOX 316 COUDE F3/4
Raccord en inox ASTM A351 CF8M. Taraudage cylindrique BSP. Fabrication par procédé de "cire perdue".
Points forts
Taraudage BSP cylindrique à la Norme ISO 228/1 - classe 150. Normalisation : Directive 97/23/CE.
Applications
Fluides courants compatibles.
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox astm a 351 cf8m |
|---|---|
| Type | raccord coudé 90° femelle / femelle |
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/4 '' |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 180 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,00 € HT
/ unité
12,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h