Raccord coudé Parker 3809 06 10

Legris Coude goujon mâle BSP conique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3809 06 10
Rubix :4439-2015068
Fabricant :3809 06 10
EAN :0820099290829
RACCORD INST TOUT INOX 316 COUDE JT VITON M1/8 CO TUBE 6

Résumé technique

Matièreacier inoxydable 316l
Type3809
Diamètre de filetage (pouce)r1/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST TOUT INOX 316 COUDE JT VITON M1/8 CO TUBE 6


Raccordement du tube à un angle de 90 degrés à un orifice fileté
-composants en acier inoxydable et joints FKM pour utilisation dans des environnements agressifs,
-construction robuste et compact,
-conception hygiénique visant à réduire les zones de rétention pour un nettoyage sûr et facile (RA < 0,8 surface)
-matériaux conformes aux normes FDA et 1934/2004 ce, permettant un contact permanent avec les denrées alimentaires
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-ROHS, FDA, 1935/2004/CE
Application : Équipement médical, transfert de produits chimiques, industrie pharmaceutique, pétrochimique, industrie du papier, transformation des aliments
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Marque : Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 1/8 pouce Filetage
Connexion 2 Taille : R 1/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPT
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Type de connexion : Tube au port
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Autres fluides : Veuillez nous consulter, eau, air
Taille hexagonale : 13
Industrie : Pharmaceutique, médical, traitement des produits chimiques, alimentation et boissons
Matériaux de construction : Acier inoxydable AISI 316L (écrou), Acier inoxydable AISI 316L (pince de serrage)
Pression maximale de fonctionnement : 30, 435
Température maximale de fonctionnement : 302, 150
Température minimale de fonctionnement : -13, -25
Série de produits : LF 3800
Style de produit : Raccords à goujon
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : USDA NSF H1 (Graisse), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Joint), REACH DI : 1907/2006, ATEX DI : 94/9/EC, RoHS DI : 2011/65/EC, RoHS DI : 2002/95/EC, PED DI : 97/23/EC, ISO 14743 (Transmissions Pneumatiques)
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 1, 14.5, 755
Poids : 0.031

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable 316l
Type3809
Diamètre de filetage (pouce)r1/8 ''
Température mini-25 °C
Température maxi150 °C
Diamètre extérieur du tube13 mm
755,10 € HT
/ 10 unités
906,12 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours