Raccords en acier inoxydable Mecaline 891089
RACCORD BP20 INOX 316 BOBINE DOUBLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :891089
Rubix :P600-2508514
EAN :3660338437458

Documents
Détails articles : RACCORD BP20 INOX 316 BOBINE LG 60 MM M1/2 CO
Matériau : Acier inoxydable 316. Plage de température : -20°C...200°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1/2 in |
|---|---|
| Pression nominale | 20/14 bar |
| Norme | iso 4144 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,35 € HT
/ unité
4,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h