Raccords en acier inoxydable Mecaline 891004
RACCORD BP20 INOX 316 REDUCTION MALE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :891004
Rubix :P600-2508572
EAN :3660338436673


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | r1 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | g1/4 '' |
| Angle | droit |
Documents
Détails articles : RACCORD BP20 INOX 316 REDUCTION M1' CO F1/4
Matériau : Acier inoxydable 316. Plage de température : -20°C...200°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | r1 '' |
|---|---|
| Diamètre de raccordement 2 | g1/4 '' |
| Angle | droit |
| Norme | AISI 316 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,85 € HT
/ 5 unités
32,22 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours