Raccord instantané pneumatique Festo QSMY-3

Raccord en Y à emboîtement

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSMY-3
Rubix :0326-2579237
Fabricant :153370
EAN :4052568034283
UNION EN Y QSMY-3

Résumé technique

Raccordement 1for tubing od 3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION EN Y QSMY-3


Union en Y QSMY-3 Taille=Mini, Diamètre nominal=1,6 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1for tubing od 3 mm
Raccordement 2for tubing od 3 mm
43,30 € HT
/ 10 unités
51,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours