Raccord instantané pneumatique Camozzi 6590 14

Raccord cloison

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :6590 14
Rubix :3294-2328448
Fabricant :6590 14
RACC INST TOUT LN TRAV CLOISON PERCAGE 22 MM UNION TUBE 12

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé (corps) ; nbr (joint torique) ; ptfe, nbr, pa (joint d'étanchéité)
Raccordement 114 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACC INST TOUT LN TRAV CLOISON PERCAGE 22 MM UNION TUBE 12


Les modèles Sprint sont caractérisés par une grande adaptabilité des filetages mâles avec des filetages femelles parallèles BSP (ISO-228) même en présence de surfaces non planes ou irrégulières. Ceci est possible grâce à une bague en téflon sur le filetage mâle, qui garantit une étanchéité parfaite entre les deux filetages.

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé (corps) ; nbr (joint torique) ; ptfe, nbr, pa (joint d'étanchéité)
Raccordement 114 mm
Profil6590
Raccordement 214 mm
117,70 € HT
/ 10 unités
141,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h