Gant résistant aux produits chimiques Eurotechnique 3620, Taille : 10 | Longueur : 360 mm
PVC rouge enduit standard 36cm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :3620
Rubix :4886-6033207
EAN :3435241036209



Documents
Détails articles : GANT PVC ROUGE ENDUIT T10 MODELE STANDARD UE10
Gants en coton, enduction de PVC rouge, dos et poignet enduits, qualité standard.
Points forts
Confort, étanchéité.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 360 mm |
| Matière principale | pvc |
| ESD | non |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,80 € HT
/ 10 paires
59,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h