Tuyau pour produits alimentaires Alfaflex FIRT0814025
Filclair rouge TR
Voir les informations techniquesRéférences
Alfaflex :FIRT0814025
Rubix :2969-2215472
EAN :3422566084169


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
Détails articles : TUYAU BP20 FILCLAIR AL PVC ROUGE ABCD1 8X14 UE25
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | aspiration et refoulement / transfert de denrées alimentaires et de liquides (conforme aux simulants alimentaires a, b, c, d1 selon le test ianesco e19-10407). convient également à l'alimentation d'outils pneumatiques, au transfert de gaz industriels, de produits chimiques légers et d'eau. expressément déconseillé pour les hydrocarbures et interdit pour les produits gras (huiles végétales). |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,315 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,551 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Epaisseur de la matière | 3 mm |
| Rayon de courbure | 30 mm |
| Matière | pvc souple renforcé sans phtalates (qualité alimentaire) avec renfort en tresse textile haute ténacité |
| Pression de non éclatement | 60 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,75 € HT
/ 25 mètres
84,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours