Commutateur de pression SMC PSE570-01-28N

PSE570, Capteur de pression pour fluides généraux

Voir les informations techniques

Références

SMC :PSE570-01-28N
Rubix :0338-2494610
Fabricant :PSE570-01-28N
CAPTEUR PRESSION TOUS FLUIDES SERIE PSE560

Résumé technique

Typecapteur pression tous fluides serie pse560

Détails articles : CAPTEUR PRESSION TOUS FLUIDES SERIE PSE560


Pressostat numériqueTaux de pression : jusqu'à 10 MPaPrécision : jusqu'à 1% de l'E.M.Sortie : IO-Link, NPN/PNP ou analogique (Tension/Courant)Boîtier jusqu'à IP65.

Points forts

Fluides applicables : gaz ou liquide n'attaquant pas ou ne corrodant pas les matériaux des pièces en contact avec le fluide6 plages de pression nominale : -100 à 100 kPa, 0 à 500 kPa, 0 à 1 MPa, 0 à 2 MPa, 0 à 5 MPa, 0 à 10 MPaPression d'épreuve : 3 fois supérieure à la pression nominaleSorties : IO-Link, NPN/PNP et analogique (tension/courant) Tension de tenue : 500 V Connecteur ACM12 pour le câblageEnveloppe : IP65.

Informations techniques


Attributs
Typecapteur pression tous fluides serie pse560
156,32 € HT
/ unité
187,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours