Aérosol anti-corrosion Jelt GALVA MAT, Contenance: 650 ml
Protection anti-corrosion Galva
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jelt :GALVA MAT
Rubix :1066-0085891
Fabricant :005801
EAN :3429970058014

Documents
Détails articles : GALVANISANT A FROID MAT AERO 650ML ZINC PUR JELT
Revêtement durable de zingage à froid. Finition mate. Très forte teneur en zinc pur à plus de 99%. Double protection physique et cathodique pour retouches et protection des soudures. Excellente tenue à la corrosion en atmosphère marine (2500 heures au brouillard salin). Très bon accrochage sur l'acier nu ou sur les peintures existantes.
Finition : mat
Points forts
Utilisable comme primaire antirouille. Recouvrable par de nombreux vernis ou peintures. Résiste sans altération jusqu'à 350°C. Bon pouvoir couvrant et séchage rapide.
Applications
Idéal pour la restauration d'endroits endommagés, des surfaces étamées.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,33 € HT
/ unité
49,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
