Aérosol anti-corrosion CRC 1030015, Contenance: 500 ml
Huile de précision 3-36
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :1030015
Rubix :5338-1153064
Fabricant :10110-AS
EAN :5412386006319

Documents
Détails articles : ANTI-CORROSION 3-36 AE500ML UC12
Huile de précision à faible viscosité, destinée réduire les frottements et l'usure entre les surfaces métalliques.
Dégrippe les pièces métalliques bloquées par la saleté, la corrosion ou la graisse séchée. Lubrifie sans laisser de résidu collant et empeche les traces de doigts sur les métaux brillants.
Sans danger pour toutes les surfaces métalliques, sans coloration. Sans danger pour la plupart des caoutchoucs, matières plastiques et revêtements. Faire un test au préalable sur des matériaux sensibles ou sous contraintes.
Points forts
Aérosol avec une valve 360° très pratique (utilisation possible tête en haut - tête en bas). Gaz propulseur CO2 de grande pureté, donnant 95% de produit actif dans l'aérosol.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,40 € HT
/ unité
25,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h