Aérosol anti-corrosion CRC 20324, Contenance: 5000 ml

Inhibiteur de corrosion SP 400

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :20324
Rubix :5338-5340824
ANTI-CORROSION SP 400 II

Résumé technique

Contenance5000 ml

Documents

Détails articles : ANTI-CORROSION SP 400 II


Inhibiteur de corrosion de longue durée pour l’extérieur.
Protection jusqu’à 2 ans à l’extérieur. Protection cireuse contre la corrosion. Assure une protection efficace contre la corrosion dans des conditions extérieures, pendant une longue période. Le film protecteur cireux ne devient pas cassantet protège contre des conditions très corrosives comme l’humidité et l’eau salée.

Applications

Utilisé dans les usines friqorifiques pour sa résistance à la saumure et au chlorure.

Informations techniques


Attributs
Contenance5000 ml
431,68 HT
/ 2 unités
518,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours