Aérosol anti-corrosion Rubson 2716013, Contenance: 1000 ml
REVETEMENT CONTRE ROUILLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rubson :2716013
Rubix :0166-8226197
Fabricant :2716013
EAN :3178040212671

Documents
Détails articles : REVETEMENT CONTRE ROUILLE HAUTE RESISTANCE EN 1L
Antirouille Frameto bidon de 1 litre
Points forts
S’applique directement sur la rouille. Agit rapidement. Ne contient pas de plomb.
Applications
Traitement des métaux ferreux, mobilier de jardin, portails, grilles, appareils électroménagers.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,95 € HT
/ unité
113,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h