Protecteur pour machine Sunnex 90015
Protecteur pour touret à meuler
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sunnex :90015
Rubix :0108-0042952

Documents
Détails articles : PROTECTEUR TOURET A MEULER SGB 159X133 MM HORS TOUT
Protecteur pour touret en polycarbonate. Deux modèles de protecteurs différents: modèle SGB et le modèle ST.
Dimension meule 127 - 200 mm
Dimension protecteur 159 x 133 mm
Points forts
Panneau en polycarbonate transparent de 5 mm ·
Résistant aux matières abrasives ·
Châssis en plastique armé
Se fixe par serrage du boulon
Applications
Application: touret; Matière: polycarbonate; Rupteur: non; Fixation: bâti;
Informations techniques
Attributs
| Type | sgb |
|---|---|
| Largeur | 133 mm |
| Hauteur | 159 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,94 € HT
/ unité
109,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
