Support antivibratoire Paulstra 53368160
Support élastomère Béca
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :53368160
Rubix :0283-1009693
EAN :3661227002191
Documents
Détails articles : SUPPORT BECA 533681 60
Support élastomère Béca, type diam 80, dureté caoutchouc 60 shore; Fixations à oreilles et trou taraudé, plage d'utilisation 20 à 80 daN , écrou M8 , hauteur 27 mm; 2 trous de fixations diam 8,2 mm , longueur 120 mm , coupelle diam 80 mm
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc |
|---|---|
| Hauteur | 25 mm |
| Diamètre extérieur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,31 € HT
/ unité
48,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

