Tuyau flexible Festo PEN-6X1-SI

PEN Tuyau calibré externe

Voir les informations techniques

Références

Festo :PEN-6X1-SI
Rubix :0326-2547546
Fabricant :551463
EAN :4052568052485
TUYAU PLASTIQUE PEN-6X1-SI

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurargent
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PEN-6X1-SI


Tuyau plastique PEN-6X1-SI à calibrage extérieur, pour raccords QS, raccords filetés CN et CK, polyéthylène (non agréé pour l’agroalimentaire). Diamètre extérieur=6 mm, Rayon de courbure important pour le débit=26 mm, Diamètre intérieur=4 mm, Rayon de courbure min.=13,5 mm, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 10 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Dioctylzinndilaurat
Cas : 3648-18-8

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurargent
Matièrepolyéthylène (pe)
Longueur du rouleau50 m
Pression mini de service-0,95 bar
Température mini-30 °C
Température maxi60 °C
46,50 € HT
/ 50 mètres
55,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours