Tuyau flexible Alfaflex ASDR1017020
Alfasoud acetylene
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :ASDR1017020
Rubix :2969-2045280
EAN :3422568637073


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Couleur | rouge |
Documents
Détails articles : TUYAU BP20 ALFASOUD ACETYLENE SBR ROUGE 10X17 UE20
Tube : SBR noir - Renforcement : Trame textile haute ténacité - Revêtement : SBR lisse
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Couleur | rouge |
| Matière | sbr lisse |
| Longueur du rouleau | 20 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,00 € HT
/ 20 mètres
96,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours