Courroies crantées en pouces Optibelt K285 L 050

optibelt ALPHA TORQUE L

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :K285 L 050
Rubix :0314-1315467
Fabricant :1821790
EAN :4014486006896
COURROIE DENTEE K285 L 050 ALPHA TORQUE

Résumé technique

Profill
Longueur primitive28,5 ''
Largeur courroie12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE K285 L 050 ALPHA TORQUE


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profill
Longueur primitive28,5 ''
Largeur courroie12,7 mm
Division de dent9,52 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents76
Hauteur3,6 mm
Longueur primitive (mm)723,9 mm
71,98 € HT
/ unité
86,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours