Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2376008, Hauteur de travail maximale: 3.9 m | Type: Marchepied | Nombre d'échelons: 8
Probat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2376008
Rubix :0750-7037033
EAN :3178740025427




Résumé technique
| Nombre d'échelons | 8 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,9 m |
| Poids | 17 kg |
Documents
Détails articles : MARCHEPIED PROBAT 8 MARCHES HAC 3,81M POIDS 17,0KG
Le MCP surdimensionné !,Sécurité,Système de pliage breveté,Liaisons indéformables brevetées,Confort,Marches de 100mm,Repose pieds de 390 x 382mm extrudé,Porte outils en Aluminium avec porte sceau intégréMarchepied double 2x3 marches
Points forts
Le MCP surdimensionné !, Sécurité, Système de pliage breveté, Liaisons indéformables brevetées, Confort, Marches de 100mm, Repose pieds de 390 x 382mm extrudé, Porte outils en Aluminium avec porte seau intégré,
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 8 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,9 m |
| Poids | 17 kg |
| Hauteur de plate-forme | 1,9 m |
| Type | marchepied |
| Longueur repliée | 2,91 m |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 054,47 € HT
/ unité
1 265,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours