Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2376007, Hauteur de travail maximale: 3.66 m | Type: Marchepied en aluminium | Nombre d'échelons: 7
Probat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2376007
Rubix :0750-7037032
EAN :3178740025410




Résumé technique
| Nombre d'échelons | 7 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,66 m |
| Poids | 15,5 kg |
Documents
Détails articles : MARCHEPIED PROBAT 7 MARCHES HAC 3,57M POIDS 15,5KG
Le MCP surdimensionné !,Sécurité,Système de pliage breveté,Liaisons indéformables brevetées,Confort,Marches de 100mm,Repose pieds de 390 x 382mm extrudé,Porte outils en Aluminium avec porte sceau intégréMarchepied double 2x2 marches
Points forts
Le MCP surdimensionné !, Sécurité, Système de pliage breveté, Liaisons indéformables brevetées, Confort, Marches de 100mm, Repose pieds de 390 x 382mm extrudé, Porte outils en Aluminium avec porte seau intégré,
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 7 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,66 m |
| Poids | 15,5 kg |
| Hauteur de plate-forme | 1,66 m |
| Type | marchepied en aluminium |
| Longueur repliée | 2,66 m |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
848,36 € HT
/ unité
1 018,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours