Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2375107, Hauteur de travail maximale: 3.59 m | Type: Marchepied aluminium professionnel | Nombre d'échelons: 7
MAXIBAT
Voir les informations techniquesRéférences
Tubesca-Comabi :2375107
Rubix :0750-7140169
EAN :3178740048297


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 7 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,59 m |
| Poids | 7,5 kg |
Détails articles : MARCHEPIED MAXIBAT 7 MARCHES
La valeur sûre des professionnels !,Confort et Stabilité,Porte outils Multi fonction avec porte sceau,Largeur repliée de 13,4 cm,Résistant,Plateforme renforcée de 25 x 28 cm,Articulation en fonderie d'aluminium monoblocs,Insert polyamide,Sécurité,Marches en alu extrudé de 80 mm antidérapantes,Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usureModul 3 ma alu + kit 1 rampe
Points forts
La valeur sûre des professionnels !, Confort et Stabilité, Porte-outils multi fonction avec porte seau, Largeur repliée de 13, 4 cm, Résistant, Plate-forme renforcée de 25 x 28 cm, Articulation en fonderie d'aluminium monoblocs, Insert polyamide, Sécurité, Marches en alu extrudé de 80 mm antidérapantes, Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usure,
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 7 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,59 m |
| Poids | 7,5 kg |
| Hauteur de plate-forme | 1,59 m |
| Type | marchepied aluminium professionnel |
| Longueur repliée | 2,44 m |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,80 € HT
/ unité
399,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours


























