Commutateur de pression SMC ZSE20C-T-02-W

VACUOSTAT NUMERIQUE HTE PRECISIO SERIE ZSE20C

Voir les informations techniques

Références

SMC :ZSE20C-T-02-W
Rubix :0338-2509057
Fabricant :01801304
VACUOSTAT NUMERIQUE HTE PRECIS. SERIE ZSE20C

Résumé technique

Typevacuostat numerique hte precis. serie zse20c

Détails articles : VACUOSTAT NUMERIQUE HTE PRECIS. SERIE ZSE20C


Points forts

Un type de connecteur M12 a été ajouté à la série 20B
Un type de gamme basse pression a été ajouté à la série 20A
Un type compatible IO-Link a été ajouté à la série 20C pour les fluides généraux
Visualisation des paramètres
Changement d'écran aisé

Informations techniques


Attributs
Typevacuostat numerique hte precis. serie zse20c
327,00 € HT
/ unité
392,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours